項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 青銅 |
出廠設定壓力 | 50 PSI |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 6.5“ |
壓力範圍 | 0至300 psi |
座椅材質 | 青銅 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
蒸汽量 | 126磅/小時 |
溫度。 範圍 | 0度至406度F |
測試桿 | 沒有 |
UPC | 723537372722 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |