Aquatrol 88c2-175 |安全洩壓閥 1 X 1-1/4 英吋 175 Psi | 3erp1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AQUATROL 安全閥 88C2-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 英吋 175 Psi | AC8XYE 3ERP1

AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 英寸 175 Psi

有現貨
貨號:AC8XYE 型號:88C2-175交叉參考:3ERP1

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,191 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目安全溢流閥
主體材料青銅
碟片材質青銅
出廠設定壓力175 PSI
進水口尺寸1"
進水口類型多邊核不擴散條約
出口尺寸1.25“
出水口類型核不擴散條約
總高度7.5“
壓力範圍0至300 psi
座椅材質青銅
彈簧材質316不銹鋼
溫度。 範圍0度至406度F
測試桿沒有
UPC994139471797

送貨信息:

船重(kg) 1.59
船高(厘米)11.94
船長(厘米)21.08
船寬(厘米)16
HS代碼8481400000
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸總高度價錢
AQUATROL 安全閥 88A2-15 安全洩壓閥 1/2 x 3/4 英吋 15 Psi | AC8XVV 3ERF9 88A2-1515 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“6.5“新台幣5,791元
AQUATROL 安全閥 88B2-15 安全洩壓閥 3/4 x 1 英吋 15 Psi | AC8XVW 3ERG1 88B2-1515 PSI3機構/ 4“1"6.875“新台幣6,257元
AQUATROL 安全閥 88C2-15 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 英吋 15 Psi | AC8XVX 3ERG2 88C2-1515 PSI1"1.25“7.5“新台幣7,191元
AQUATROL 安全閥 88D2-15 安全洩壓閥 1-1/4 x 1-1/2 英吋 15psi | AC8XVY 3ERG3 88D2-1515 PSI1.25“1.5“8.5“新台幣9,621元
AQUATROL 安全閥 88E2-15 安全洩壓閥 1-1/2 x 2 英吋 15 Psi | AC8XVZ 3ERG4 88E2-1515 PSI1.5“2"9.75“新台幣11,208元
AQUATROL 安全閥 88F2-15 安全洩壓閥 2 x 2-1/2 英吋 15 Psi | AC8XWA 3ERG5 88F2-1515 PSI2"2.5“11.125“新台幣16,626元
AQUATROL 安全閥 88A2-25 安全洩壓閥 1/2 x 3/4 英吋 25 Psi | AC8XXB 3ERK2 88A2-2525 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“6.5“新台幣5,791元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AQUATROL SAFETY VALVES 88C2-175 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 英寸 175 Psi
新台幣7,191元 /單元