項目 | 安全溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 青銅 |
出廠設定壓力 | 50 PSI |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2.5“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 11.125“ |
壓力範圍 | 0至300 psi |
座椅材質 | 青銅 |
彈簧材質 | 316不銹鋼 |
蒸汽量 | 1450磅/小時 |
溫度。 範圍 | 0度至406度F |
測試桿 | 沒有 |
UPC | 691043585328 |
船重(kg) | 4.85 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |