項目 | 光盤備份墊 |
背面安裝尺寸 | 5/8“ -11英寸 |
背面安裝類型 | 喬木洞 |
主體材料 | 我們的乳膠 |
密度 | Medium |
直徑 | 5" |
面安裝類型 | 鉤和環 |
最大。 速度 | 4800轉 |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密度 | 直徑 | 面安裝類型 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | Medium | 2" | 鉤和環 | 20,000轉 | 新台幣554元 | ||
11-53903 | Medium | 3" | 鉤和環 | 18,000轉 | 新台幣657元 | ||
11-53904SH | Medium | 4" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣777元 | ||
11-53904Z3 | Medium | 4.5“ | 鉤和環 | 10,000轉 | 新台幣966元 | ||
11-53906SH | Medium | 6" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣928元 | ||
11-53907 | Medium | 7" | 鉤和環 | 7000轉 | 新台幣1,433元 | ||
11-50258 | Medium | 1.5“ | 快速更換 | 25,000轉 | 新台幣371元 |