項目 | 光盤備份墊 |
背面安裝尺寸 | 5/8“ -11英寸 |
背面安裝類型 | 喬木洞 |
主體材料 | 我們的乳膠 |
密度 | Medium |
直徑 | 7" |
面安裝類型 | 鉤和環 |
最大。 速度 | 7000轉 |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 6805301000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密度 | 直徑 | 面安裝類型 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | Medium | 2" | 鉤和環 | 20,000轉 | 新台幣570元 | ||
11-53903 | Medium | 3" | 鉤和環 | 18,000轉 | 新台幣677元 | ||
11-53904SH | Medium | 4" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣814元 | ||
11-53904Z3 | Medium | 4.5“ | 鉤和環 | 10,000轉 | 新台幣1,014元 | ||
11-53905Z1 | Medium | 5" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣545元 | ||
11-53906SH | Medium | 6" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣970元 | ||
11-50258 | Medium | 1.5“ | 快速更換 | 25,000轉 | 新台幣371元 |