項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 鈕扣/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
CFM | 4 |
體積係數 | 0.1 |
連線設定 | 管 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
總高度 | 3 15機構/ 64“ |
總長度 | 1.75“ |
總寬度 | 11機構/ 16“ |
管道尺寸 | 5機構/ 32“ |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
UPC | 048172056821 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 執行器/回位 | CFM | 體積係數 | 連線設定 | 總高度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-2-C | 指尖桿/彈簧 | 4 | 0.1 | 管 | 2 11機構/ 64“ | 5機構/ 32“ | 新台幣3,506元 | ||
223-2-C | 保留切換/手動 | 4 | 0.1 | 管 | 3 11機構/ 64“ | 5機構/ 32“ | 新台幣4,639元 | ||
203-2-C | 長滾輪桿/彈簧 | 4 | 0.1 | 管 | 2.5“ | 5機構/ 32“ | 新台幣3,666元 | ||
209-2-C | 銷柱塞/彈簧 | 4 | 0.1 | 管 | 1 47機構/ 64“ | 5機構/ 32“ | 新台幣2,854元 | ||
214-2-C | 柱塞/彈簧 | 4 | 0.1 | 管 | 2 47機構/ 64“ | 5機構/ 32“ | 新台幣4,550元 | ||
202-C | 滾輪桿/彈簧 | 7.5 | 0.2 | NPT | 1.625“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,710元 | ||
202-2-C | 滾輪桿/彈簧 | 4 | 0.1 | 管 | 5 5機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 新台幣3,466元 |