項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1機構/ 4“ |
球材質 | 聚氨酯 |
主體材料 | 聚丙烯 |
檢查座椅材料 | 聚丙烯 |
連接型式 | 核不擴散條約 |
膜片材質 | 聚氨酯 |
顯示數量 | 1 |
流速 @ 100 psi | 13.1加侖/分鐘 |
流速 @ 40 psi | 9.2加侖/分鐘 |
流速 @ 50 psi | 10.2加侖/分鐘 |
流速 @ 60 psi | 11.1加侖/分鐘 |
流速 @ 70 psi | 12.1加侖/分鐘 |
流量 @ 80 PSI | 12.6加侖/分鐘 |
流速 @ 90 psi | 12.9加侖/分鐘 |
身高 | 11.3“ |
進/出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 8.4“ |
歧管連接 | 多端口 |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 32“ |
最大限度。 頭腳 | 289英尺 |
最高 流 | 13.1加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 13 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最大限度。 實心直徑 | 0.09“ |
最高 溫度 | 150度 F |
最高 黏度 | 15000 cps |
最小溫度 | -10度 F |
操作類型 | 空中操作 |
吸 | 自吸 |
自吸乾 | 10英尺 |
自吸濕 | 15英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 3.98 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |
A. 要考慮的因素包括流體類型、流量需求、壓力、溫度、化學相容性以及泵浦的運作環境。
A. 定期維護包括檢查隔膜、檢查閥門並確保空氣管路清潔且無阻塞。 根據使用情況,可能需要潤滑和定期更換隔膜。
答:安全預防措施包括使用適當的材料、確保適當的通風、採用安全協議以及為操作員提供安全處理危險液體的訓練。
A. 工作介質溫度範圍為華氏 -10 至 150 度。
A. 確保幫浦穩定。 將其牢固地固定到剛性底座上,並驗證入口和出口連接的尺寸是否足夠。 此外,還要檢查環境溫度、濕度等級以及材料與泵送流體的適用性等因素。
答:此泵浦的流量為 100 psi、13.1 gpm。
A. 在將幫浦與不同的流體一起使用之前,必須使用與先前泵送的流體相對應的建議溶劑沖洗幫浦。 此外,請小心拆卸設備,徹底清潔並對所有與液體接觸的部件進行適當檢查。
產品 | 型號 | 最高 迪亞 固體 | 球材質 | 主體材料 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 連接型式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3機構/ 32“ | 聚氨酯 | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 11.75“ | NPT | 新台幣44,656元 | ||
66605J-344 | 3機構/ 32“ | PTFE | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 13.875“ | NPT | 新台幣54,936元 | ||
666053-344 | 3機構/ 32“ | PTFE | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 11.75“ | NPT | 新台幣55,952元 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100 PSI | 200學位F. | - | NPT | 新台幣82,844元 | ||
PD05R-屁股-SAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | 不銹鋼 | 12加侖/分鐘 | 100 PSI | 200學位F. | - | NPT | 新台幣107,189元 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | 鋁 | 12加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 8.187“ | NPT | 新台幣46,141元 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1機構/ 16“ | 山都平(R) | 聚丙烯 | 10.6加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 6 23機構/ 32“ | NPT | 新台幣24,080元 |