項目 | 電磁閥 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 總高度 | 執行器/回位 | 空氣閥類型 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A222SS-120-A | 3.875“ | 電磁閥/彈簧 | 4路2位 | 3 15機構/ 32“ | 1" | 1機構/ 4“ | 4.8W | 0至150 psi | 新台幣8,001元 | ||
A249SS-120-A | 3 9機構/ 16“ | 電磁閥/彈簧 | 4路2位 | 3.875“ | 1" | 1機構/ 4“ | 4.8W¯¯ | 50至150 psi | 新台幣8,118元 | ||
A312SD-012-D | 3.25“ | 電磁閥/電磁閥 | 4路3位 | 3 31機構/ 32“ | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 4.8W | 50至150 psi | 新台幣14,524元 | ||
K216SS-120-A | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 4路2位 | 10.625“ | 4.5“ | 3機構/ 4“ | - | 50至150 psi | 新台幣46,492元 | ||
CAT66P-024-D | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 3路2位 | 2.125“ | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 15W | 0至150 psi | 新台幣6,188元 | ||
貓66P-120-A | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 3路2位 | 2.125“ | 1.25“ | 1機構/ 4“ | 15W | 0至150 psi | 新台幣6,733元 | ||
A222SS-024-D | 3.875“ | 電磁閥/彈簧 | 4路2位 | 3 15機構/ 32“ | 1" | 1機構/ 4“ | 4.8W | 0至150 psi | 新台幣7,876元 |