項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 鈕扣/彈簧 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
CFM | 26 |
體積係數 | 0.7 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
總高度 | 1.75“ |
總長度 | 6.5“ |
總寬度 | 1.75“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -10度至180度F |
UPC | 993281598376 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 執行器/回位 | CFM | 溫度。 範圍 | 體積係數 | 最大。 壓力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M212LS | 1機構/ 4“ | 槓桿/彈簧 | 26 | 15度至122度F | 0.7 | 140 PSI | 4" | 3.5“ | 新台幣5,942元 | ||
M212LM | 1機構/ 4“ | 桿/手動 | 26 | 15度至122度F | 0.7 | 140 PSI | 4" | 3.5“ | 新台幣7,616元 | ||
E212FS | 1機構/ 4“ | 腳踏板/彈簧 | 26 | -10度至180度F | 0.7 | 150 PSI | 2" | 10 9機構/ 32“ | 新台幣13,020元 | ||
E212HM | 1機構/ 4“ | 按鈕/手動 | 26 | -10度至180度F | 0.7 | 150 PSI | 1.75“ | 5-15 / 32“ | 新台幣8,987元 | ||
E212LS | 1機構/ 4“ | 槓桿/彈簧 | 26 | -10度至180度F | 0.7 | 150 PSI | 3.875“ | 6 7機構/ 32“ | 新台幣9,599元 | ||
E212TM | 1機構/ 4“ | 腳踏/手動 | 26 | -10度至180度F | 0.7 | 150 PSI | 4.625“ | 9 11機構/ 32“ | 新台幣11,700元 | ||
M212HS-10 | 1機構/ 4“ | 鈕扣/彈簧 | 26 | 32度至160度F | 0.7 | 150 PSI | 4 23機構/ 32“ | 1 35機構/ 64“ | 新台幣3,771元 |