項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 槓桿/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
CFM | 26 |
體積係數 | 0.7 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
總高度 | 3.875“ |
總長度 | 5 7機構/ 32“ |
總寬度 | 1.75“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -10度至180度F |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 空氣閥類型 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-C | 11機構/ 16“ | 柱塞/彈簧 | 3路2位 | 1機構/ 8“ | 32度至160度F | 7.5 | 0.2 | 手動空氣控制閥 | 新台幣3,884元 | ||
5040-10 | 1.5“ | 桿/手動 | 4路2位 | 1機構/ 8“ | -10度至180度F | 16 | 0.4 | 手動空氣控制閥 | 新台幣7,658元 | ||
E212LM | 1.75“ | 桿/手動 | 4路2位 | 1機構/ 4“ | -10度至180度F | 26 | 0.7 | 手動空氣控制閥 | 新台幣10,770元 | ||
E252HM | 1.75“ | 按鈕/手動 | 3路2位 | 1機構/ 4“ | -10度至180度F | 26 | 0.7 | 手動空氣控制閥 | 新台幣9,962元 | ||
E312LS | 1.75“ | 槓桿/彈簧 | 4路3位 | 1機構/ 4“ | -10度至180度F | 26 | 0.7 | 手動空氣控制閥 | 新台幣15,648元 | ||
20965-1 | - | - | - | - | - | - | - | 守衛 | 新台幣9,846元 | ||
M252TM | - | - | - | - | - | - | - | 手動空氣控制閥 | 新台幣11,732元 |