項目 | 氣動濾油器 |
碗材質 | 聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 1.2盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 0.3微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 73 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125學位F. |
總高度 | 6.16“ |
總寬度 | 2.24“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
尺寸 | 緊湊 |
UPC | 994141232843 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 15.65 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.69 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 碗材質 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F35231-300 | 聚碳酸酯 | 125 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 3 / 8“NPT | 新台幣5,885元 | |
F35221-310 | 金屬 | 73 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 1 / 4“NPT | 新台幣5,963元 | |
F35231-310 | 金屬 | 107 CFM | 250 PSI | 175學位F. | 3 / 8“NPT | 新台幣6,441元 |