項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 帶瞄準器的金屬 |
碗尺寸 | 5.3盎司。 |
排水口尺寸 | 推式 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 金屬 |
過濾等級 | 5微米 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 288 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 9.93“ |
總寬度 | 3.86“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
尺寸 | 重負 |
UPC | 994138021788 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F35461-410 | 353 CFM | 1“NPT | 新台幣10,763元 |