項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至122度F |
身材 | 身體移植 |
CFM | 150 |
體積係數 | 4.32 |
電氣連接 | DIN連接器 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 2" |
總長度 | 9.75“ |
總寬度 | 1 11機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
電源消耗功率 | 4.8W¯¯ |
壓力範圍 | 45至115 psi |
轉移技術 | 電磁閥/先導 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A211SS-120-A | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 0度至180度F | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 4.8W | 50至150 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣7,788元 | ||
A212SD-000-N | 2 15機構/ 16“ | 電磁閥/電磁閥 | 0度至180度F | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | - | 50至150 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣9,048元 | ||
A212SD-120-A | 3 31機構/ 32“ | 電磁閥/電磁閥 | 0度至180度F | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 4.8W | 50至150 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣12,866元 | ||
A212SS-120-A | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 0度至180度F | 1 15機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 4.8W | 50至150 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣7,948元 | ||
A213SS-120-A | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 0度至180度F | 2.5“ | 3機構/ 8“ | 4.8W | 50至150 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣11,398元 | ||
M212SS-120-A | 4.5“ | 電磁閥/彈簧 | 15度至122度F | 1.031“ | 1機構/ 4“ | 4.8W | 45至115 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣7,239元 | ||
M212SS-024-D | 4.5“ | 電磁閥/彈簧 | 15度至122度F | 1.031“ | 1機構/ 4“ | 4.8W | 45至115 psi | 電磁閥/先導 | 新台幣7,389元 |