項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
環境溫度。 範圍 | 15度至122度F |
CFM | 150 |
體積係數 | 4.32 |
電氣連接 | DIN連接器 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 2" |
總長度 | 7.5“ |
總寬度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
電源消耗功率 | 4.8W |
壓力範圍 | 45至115 psi |
轉移技術 | 電磁閥/先導 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 環境溫度。 範圍 | CFM | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 電壓 | 體積係數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT33P-012-D | 1機構/ 8“ | 0度至122度F | 2.2 | 4.8W | 0至150 psi | 直接 | 12 VDC | 0.062 | 新台幣4,568元 | ||
貓33P-120-A | 1機構/ 8“ | 0度至122度F | 2.2 | 4.8W | 0至150 psi | 直接 | 120 VAC | 0.062 | 新台幣4,671元 | ||
CAT66P-012-D | 1機構/ 4“ | 0度至122度F | 7.0 | 15W | 0至150 psi | 直接 | 12 VDC | 0.2 | 新台幣6,692元 | ||
H254SS-120-A | 1機構/ 2“ | -10度至180度F | 85 | 4.8W | 30至150 psi | 電磁閥/先導 | 120 VAC | 2.4 | 新台幣34,846元 | ||
CAT33P-024-L | 1機構/ 8“ | 0度至122度F | 2.2 | 1.1W¯¯ | 0至150 psi | 直接 | 24 VDC | 0.062 | 新台幣5,361元 | ||
M252SS-120-A | 1機構/ 4“ | 15度至122度F | 26 | - | 45至115 psi | 電磁閥/先導 | 120 VAC | 0.7 | 新台幣5,973元 | ||
M252SS-024-D | 1機構/ 4“ | 15度至122度F | 26 | 4.8W | 45至115 psi | 電磁閥/先導 | 24 VDC | 0.7 | 新台幣6,033元 |