項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 長旋鈕選擇器/手動 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
主體材料 | 鋁 |
CFM | 8 |
體積係數 | 0.2 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
常開/常閉 | 常閉 |
總高度 | 3 33機構/ 64“ |
總長度 | 1 49機構/ 64“ |
總寬度 | 1 35機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 主體材料 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 連線設定 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461-2 | 2 13機構/ 32“ | 鈕扣/彈簧 | 綜合 | 5機構/ 32“ | -25度至200度F | 7.5 | 0.2 | 管 | 新台幣6,175元 | ||
203-C | 11機構/ 16“ | 滾輪桿/彈簧 | - | 1機構/ 8“ | 32度至160度F | 7.5 | 0.2 | NPT | 新台幣3,124元 | ||
223-C | 11機構/ 16“ | 切換/手動 | - | 1機構/ 8“ | 32度至160度F | 7.5 | 0.2 | NPT | 新台幣3,613元 | ||
E252HS | 1.75“ | 鈕扣/彈簧 | - | 1機構/ 4“ | -10度至180度F | 26 | 0.7 | NPT | 新台幣10,836元 | ||
E252LM | 1.75“ | 桿/手動 | - | 1機構/ 4“ | -10度至180度F | 26 | 0.7 | NPT | 新台幣9,456元 | ||
M252HS-10 | 1 35機構/ 64“ | 鈕扣/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至160度F | 26 | 0.7 | NPT | 新台幣4,400元 | ||
M252HS-15 | 1 35機構/ 64“ | 帶鎖扣的按鈕/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 4“ | 32度至160度F | 26 | 0.7 | NPT | 新台幣3,874元 |