項目 | 水泵 |
主體材料 | 碳素鋼 |
進水口尺寸 | 1/4“ FNPT |
內部零件材質 | 碳鋼,PTFE |
最高 流 | 4 GPM |
最高 流量GPM | 4 |
密封材料 | PTFE |
吸管長度 | 33-11 / 16英寸 |
吸管出口內徑尺寸 | 1.875輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2-1 / 8英寸 |
類別 | 鼓架 |
UPC | 818257269404 |
船重(kg) | 10.74 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 148.08 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 密封材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM2202B-41-731 | 不銹鋼 | PE | 鼓 | 新台幣143,671元 |