項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/2“ FNPT |
球材質 | 丁腈 |
主體材料 | 鋁 |
檢查座椅材料 | 丁腈 |
連接型式 | NPT |
膜片材質 | 丁腈 |
身高 | 19.63“ |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 14.875“ |
歧管連接 | 多端口 |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 4“ |
最高 流 | 123加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 123 |
最高 運營壓力 | 120 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 14英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 最高 迪亞 固體 | 球材質 | 主體材料 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 閥門類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD01P-HPS-PTT-A | 1機構/ 16“ | PTFE | 聚丙烯 | 5.3加侖/分鐘 | 125 PSI | 225學位F. | 球 | 4 39機構/ 64“ | 新台幣31,674元 | ||
650717-C | 1機構/ 8“ | 縮醛 | 鋁 | 29加侖/分鐘 | 50 PSI | 180學位F. | 球 | 9.5“ | 新台幣92,407元 | ||
PF20A-AAS-SAA-B | 2" | 山都平(R) | 鋁 | 160 GPM | 120 PSI | 200學位F. | 拍打 | 21.62“ | 新台幣210,108元 | ||
PD03P-APS-0JC | 1機構/ 16“ | 丁腈 | 聚丙烯 | 8.7加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 球 | 5 11機構/ 16“ | 新台幣27,281元 | ||
PD03P-APS-0LT | 1機構/ 16“ | Viton(R) | 聚丙烯 | 8.7加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 球 | 5 11機構/ 16“ | 新台幣34,949元 | ||
PD03P-APS-0NA | 1機構/ 16“ | 氯丁橡膠 | 聚丙烯 | 8.7加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 球 | 5 11機構/ 16“ | 新台幣27,483元 | ||
PW10A-AAP-AAA | 1機構/ 8“ | 山都平(R) | 鋁 | 60 GPM | 120 PSI | 200學位F. | 球 | 14“ | 新台幣89,060元 |