得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 訂書機 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
結構 | 鐵件 |
冠寬(英寸) | 3/16 |
適合線徑。 (在。) | 3/16 |
腿長 | 3/8和7/16“ |
總高度 | 5.75“ |
總長度 | 7 23機構/ 64“ |
裝訂容量 | 1000 |
訂書釘類型 | 線 |
類別 | 圓冠 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |