項目 | 電磁閥線圈 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
持有VA | 16 |
Hz | 50/60 |
浪湧VA | 30 |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.1/8.1 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481909085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 線圈外殼 | 線圈絕緣等級 | Hz | NEMA號 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099257-005-D * | 通用無接線盒 | F | 60 | 1 | 120 VAC | 20 | 新台幣16,220元 | ||
238810-032-D * | 防水無接線盒 | H | 50/60 | 1,2,3,3S,4,4X | 110 / 120 VAC | 10.1 | 新台幣18,583元 |