項目 | 帶手動操作器的電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3" |
體積係數 | 5.00 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 3 11機構/ 16“ |
總長度 | 2 13機構/ 16“ |
總寬度 | 2 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.1 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 孔口直徑。 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8342G001MS | 3機構/ 16“ | 3-1 / 3“ | 0.70 | 4.375“ | 3.125“ | 2" | 1機構/ 4“ | 4路/ 2位 | 新台幣21,176元 | ||
EF8342G001MS | 3機構/ 16“ | 3-1 / 3“ | 0.70 | 4.375“ | 3.125“ | 2" | 1機構/ 4“ | 4路/ 2位 | 新台幣26,346元 | ||
8210G002MO | 5機構/ 8“ | 2-13 / 16“ | 4.00 | 3.375“ | 2.75“ | 2 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 2路/ 2位 | 新台幣14,602元 | ||
8210G004MO | 1" | 3" | 13.00 | 3 11機構/ 16“ | 2 13機構/ 16“ | 2 5機構/ 16“ | 1" | 2路/ 2位 | 新台幣19,381元 | ||
8210G022MO | 1.25“ | 4.187“ | 22.50 | 6.125“ | 4.437“ | 3 15機構/ 16“ | 1.5“ | 2路/ 2位 | 新台幣30,748元 | ||
8210G094MO | 5機構/ 8“ | 3-5 / 16“ | 4.00 | 3 15機構/ 16“ | 2.75“ | 2 5機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 2路/ 2位 | 新台幣15,405元 |