項目 | 高真空電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-13 / 16“ |
體積係數 | 4.60 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 4.375“ |
總長度 | 3.5“ |
總寬度 | 2 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 密封材料 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 閥門配置 | 媒體 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210G095VH | FKM | 3.437“ | 5.00 | 常閉 | 空氣/惰性氣體和水 | 3機構/ 4“ | 4.125“ | 3" | 新台幣16,218元 |