項目 | 燃氣電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 32度至125度F |
主體材料 | 黃銅 |
tu | 295,000 |
中線管中心尺寸 | 4" |
體積係數 | 5.5 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 4.625“ |
總長度 | 3.5“ |
總寬度 | 2 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 10.1 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 流體溫度 | 環境溫度。 範圍 | tu | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8256A091V | 180學位F. | -22度至140度F | 9000 | 7機構/ 64“ | 2 3機構/ 32“ | 1.75“ | 1" | 1機構/ 8“ | 新台幣3,483元 | ||
SC8210G034 | 180學位F. | 32度至125度F | 188,000 | 5機構/ 8“ | 4 9機構/ 64“ | 3 49機構/ 64“ | 2 19機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣15,416元 | ||
SC8210G035 | 180學位F. | 32度至125度F | 295,000 | 3機構/ 4“ | 4 41機構/ 64“ | 4 5機構/ 16“ | 2 19機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣15,740元 | ||
8030G069 | 125學位F. | 32度至125度F | 151,000 | 7機構/ 16“ | 4 21機構/ 64“ | 2 9機構/ 32“ | 1 61機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣11,427元 | ||
8210G075 | 125學位F. | 32度至125度F | 281,000 | 5機構/ 8“ | 3 15機構/ 16“ | 3 27機構/ 64“ | 2 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣12,291元 |