項目 | 電磁閥 |
主體材料 | NSF 61認證的塑料,PPE + PA |
體積係數 | 7.00 |
線圈外殼 | 防水 |
線圈絕緣等級 | F |
相容性測試 | UL,CSA,NSF 61、169、42、372 |
電氣連接 | 帶 1/2" NPT 螺紋導管適配器的引線線圈 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 4X |
手術 | NPT螺紋 |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 3 39機構/ 64“ |
總長度 | 5 13機構/ 64“ |
總寬度 | 2 39機構/ 64“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 150 PSI |
密封材料 | NSF批准的彈性體TPV |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6.9 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481809005 |
型號 | 最高 流體溫度 | 主體材料 | 體積係數 | 最小 工作壓力差 | 手術 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8212A019S0100F0 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 4.50 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 19機構/ 64“ | 4 29機構/ 32“ | 新台幣8,783元 | |
8212A019S0100F1 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 4.50 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 19機構/ 64“ | 4 29機構/ 32“ | 新台幣7,981元 | |
8212A019L1100F0 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 4.50 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 19機構/ 64“ | 4 29機構/ 32“ | 新台幣8,563元 | |
8212A019L1100F1 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 4.50 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 19機構/ 64“ | 4 29機構/ 32“ | 新台幣9,220元 | |
8212A037S0100F0 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 7.00 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 39機構/ 64“ | 5 13機構/ 64“ | 新台幣10,494元 | |
8212A037S0100F1 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 7.00 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 39機構/ 64“ | 5 13機構/ 64“ | 新台幣10,342元 | |
8212A037L1100F0 | 180學位F. | NSF 61認證的塑料,PPE + PA | 7.00 | 5 PSI | NPT螺紋 | 3機構/ 4“ | 3 39機構/ 64“ | 5 13機構/ 64“ | 新台幣10,775元 |