項目 | 空氣和燃氣電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 32度至125度F |
主體材料 | 鋁 |
tu | 5,821,000 |
中線管中心尺寸 | 7-29 / 32“ |
體積係數 | 117 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管和18”引線 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 125學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1 |
孔口直徑。 | 3" |
總高度 | 10.25“ |
總長度 | 7 25機構/ 32“ |
總寬度 | 7 15機構/ 16“ |
管道尺寸 | 2.5“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 28.2 |
船重(kg) | 7.31 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 流體溫度 | 環境溫度。 範圍 | tu | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8215B060 | 125學位F. | 32度至125度F | 1,730,000 | 7,9 | 1.625“ | 6 27機構/ 32“ | 5" | 5.375“ | 新台幣27,491元 | ||
8215G020 | 104學位F. | 32度至104度F | 238,500 | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 4“ | 4" | 2.75“ | 2 15機構/ 32“ | 新台幣9,757元 | ||
8215G030 | 104學位F. | 32度至104度F | 247,500 | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 4“ | 4.437“ | 3 5機構/ 16“ | 2 11機構/ 32“ | 新台幣9,973元 | ||
EF8215C053 | 125學位F. | 32度至125度F | 1,191,750 | 7,9 | 1.625“ | 6 27機構/ 32“ | 5" | 5.375“ | 新台幣36,548元 | ||
EF8215G033 | 125學位F. | 32度至125度F | 247,500 | 7,9 | 3機構/ 4“ | 4 15機構/ 32“ | 3 5機構/ 16“ | 2.375“ | 新台幣21,993元 | ||
8215G020B | 125學位F. | 32度至125度F | 238,500 | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 4“ | 6 27機構/ 32“ | 5" | 5.375“ | 新台幣10,889元 | ||
8215C083 | 125學位F. | 32度至125度F | 3,100,000 | 1 | 2-3 / 32“ | 7.437“ | 6 3機構/ 32“ | 6 5機構/ 16“ | 新台幣42,910元 |