項目 | 蒸汽和熱水電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 125學位F. |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-17 / 32“ |
體積係數 | 4.4 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Max.最高Fluid Temp.流體溫度Steam蒸汽 | 300學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 4 3機構/ 32“ |
總長度 | 2.875“ |
總寬度 | 2.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 15.6 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | NEMA號 | 環境溫度。 範圍 | 中線管中心尺寸 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8220G025 | 3,7,9 | 125學位F. | 4.187“ | 1" | 5 13機構/ 16“ | 3.75“ | 3 9機構/ 64“ | 1" | 新台幣37,444元 | ||
8220G095 | 1,2,3,3S,4,4X | 125學位F. | 4.5“ | 3機構/ 4“ | 5 5機構/ 16“ | 2 25機構/ 32“ | 3.38“ | 3機構/ 4“ | 新台幣24,452元 | ||
8220G401 | 1,2,3,3S,4,4X | 125學位F. | 3-13 / 32“ | 1機構/ 2“ | 3 15機構/ 16“ | 2.875“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣9,209元 | ||
8220G403 | 1,2,3,3S,4,4X | 140學位F. | 3-17 / 32“ | 1機構/ 2“ | 4 3機構/ 32“ | 2.875“ | 2.25“ | 3機構/ 8“ | 新台幣12,325元 | ||
8220G404 | 1,2,3,3S,4,4X | 125學位F. | 3-13 / 32“ | 1機構/ 2“ | 3 15機構/ 16“ | 2.875“ | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣9,209元 | ||
8220G406 | 1,2,3,3S,4,4X | 140學位F. | 3-17 / 32“ | 1機構/ 2“ | 4 3機構/ 32“ | 2.875“ | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣12,232元 | ||
8220G405 | 1,2,3,3S,4,4X | 125學位F. | 3-17 / 32“ | 1機構/ 2“ | 4 3機構/ 32“ | 2.875“ | 2.25“ | 1機構/ 2“ | 新台幣15,858元 |