得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 慢速關閉熱水電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-9 / 16“ |
體積係數 | 3.5 |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 9機構/ 16“ |
總高度 | 4-5 / 16“ |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
總寬度 | 3 29機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 / 110 VAC |
瓦 | 6.1 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |