項目 | 角體活塞閥 |
執行器 | 先導電磁閥,不包括在內 |
環境溫度。 範圍 | 15度至140度F |
主體材料 | 青銅 |
中線管中心尺寸 | 6.625“ |
體積係數 | 5.7 |
碟片材質 | 黃銅 |
最高 流體溫度 | 366學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
孔口直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 7.25“ |
總長度 | 2 9機構/ 16“ |
總寬度 | 6 7機構/ 10“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥桿材料 | 431不銹鋼 |
UPC | 723537390306 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
粘性 | 2,700個SSU |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 主體材料 | 中線管中心尺寸 | 管道尺寸 | 體積係數 | 碟片材質 | 孔口直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8290A016 | 8.5“ | 青銅 | 8.031“ | 1.25“ | 32 | 黃銅 | 1.25“ | 9" | 新台幣22,012元 | ||
8290A020 | 8 4機構/ 5“ | 青銅 | 8.5“ | 1.5“ | 52 | 黃銅 | 1.5“ | 9.625“ | 新台幣20,152元 | ||
8290A024 | 9 4機構/ 5“ | 青銅 | 8.875“ | 2" | 68 | 黃銅 | 2" | 10.25“ | 新台幣25,480元 | ||
8290A064 | 9 3機構/ 5“ | 不銹鋼 | 9.125“ | 1.5“ | 52 | 304L不銹鋼 | 1.5“ | 10 5機構/ 16“ | 新台幣57,944元 | ||
8290A068 | 10.5“ | 不銹鋼 | 9.5“ | 2" | 68 | 304L不銹鋼 | 2" | 10.875“ | 新台幣61,966元 | ||
8290A393 | 5 3機構/ 5“ | 不銹鋼 | 5.5“ | 1機構/ 2“ | 5.7 | 304L不銹鋼 | 1機構/ 2“ | 6 1機構/ 16“ | 新台幣19,448元 | ||
8290A395 | 6 1機構/ 10“ | 不銹鋼 | 5.75“ | 1" | 15 | 304L不銹鋼 | 1" | 6.5“ | 新台幣22,976元 |