得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吸塵器電磁閥 |
主體材料 | 塑料 |
中線管中心尺寸 | 1.5“ |
體積係數 | 0.30 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 鏟形端子 |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 125學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 8“ |
總高度 | 3" |
總長度 | 2.75“ |
總寬度 | 1 2機構/ 3“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 24.9W |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |