項目 | 先導電磁閥 |
主體材料 | 黑色陽極氧化鋁 |
體積係數 | 0.86 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 30 PSI |
安裝 | 那慕爾 |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 1 5機構/ 16“ |
總長度 | 7 9機構/ 16“ |
總寬度 | 1.75“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR +聚氨酯 |
閥門設計 | 3位/ 2位至5位/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.3 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線圈外殼 | 電氣連接 | 最高 流體溫度 | NEMA號 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8551A001MS | 開放式框架 | DIN | 140學位F. | 1,2,3,3S,4,4X | 120 VAC | 2.5 | 新台幣9,305元 | ||
EF8551A001MS | 防爆防水 | 18”銷售線索 | 140學位F. | 3、3S,4、4X,6、5P,7、9 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 新台幣14,486元 | ||
EF8551A001MS | 防爆防水 | 18”銷售線索 | 77學位F. | 3、3S,4、4X,6、5P,7、9 | 24 VDC | 6.9 | 新台幣14,909元 | ||
SC8551A001MS | 開放式框架 | DIN | 140學位F. | 1,2,3,3S,4,4X | 24 VDC | 3 | 新台幣9,939元 | ||
WT8551A001MS | 通用無接線盒和水密性 | 18”銷售線索 | 77學位F. | 1,2,3,3S,4,4X | 24 VDC | 6.9 | 新台幣13,061元 |