Asg Cl-6500 |電動螺絲起子 900 轉/分鐘 槓桿啟動 | 40tp89 | XNUMXtpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASG JERGENS CL-6500 電動螺絲起子 900 rpm 槓桿啟動 | AH9PRG 40TP89

ASG JERGENS CL-6500 電動螺絲刀 900 rpm 槓桿啟動

有現貨
貨號:AH9PRG 型號:CL-6500交叉參考:40TP89

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$38,151 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電動螺絲刀
安培2.5
卡盤尺寸1機構/ 4“
離合器類型關機
與機身相同顏色
有線/無線有線
手柄類型直行
最大。 扭力14英寸磅
空載轉速900
速度控制變量
工具長度9.5“
工具重量1.46磅。
電壓20 / 30 VDC

送貨信息:

船重(kg) 1.06
船高(厘米)13.97
船長(厘米)31.43
船寬(厘米)7.62
原產地CN

產品詳細說明:

  • 驅動器和扳手產品分組:電動螺絲刀
  • 自動進紙:否
  • 所需控制模塊:PS-55

產品型號

產品型號安培最大。 扭力空載轉速工具長度工具重量價錢
ASG JERGENS CL-4000 電動螺絲起子 20/30V 1000 rpm | AH9PRE 40TP87 CL-40002.55英寸磅10007.5“0.88磅。新台幣30,856元
ASG JERGENS TL-6500 電動螺絲起子 20/30V 700 rpm | AH9PRF 40TP88 TL-65002.518英寸磅7008"0.75磅。新台幣28,096元
ASG JERGENS TL-6500 電動螺絲起子 700 rpm ESD 安全 | AH9PRH 40TP90 TL-65002.518英寸磅7008"0.75磅。新台幣30,399元
ASG JERGENS SS-6500 電動螺絲起子 900 rpm 軟停止 | AH9PRJ 40TP91 SS-65002.512英寸磅9009"1.46磅。新台幣40,005元
ASG JERGENS CL-7000 電動螺絲起子 30V 750 rpm | AH9PRK 40TP92 CL-70003.522英寸磅75010“1.7磅。新台幣41,230元
ASG JERGENS CL-6500-PS 電動螺絲起子 900 rpm 按下啟動 | AH9PRL 40TP93 CL-6500-PS2.514英寸磅9009.5“1.46磅。新台幣38,151元
ASG JERGENS BL-5000 無刷電動螺絲起子 900 rpm | AH9PRM 40TP94 BL-50002.511英寸磅9008"0.79磅。新台幣52,474元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASG JERGENS CL-6500 電動螺絲刀 900 rpm 槓桿啟動
新台幣38,151元 /單元