得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動螺絲刀電源 |
外殼材料 | 塑料外殼 |
深度 | 2" |
身高 | 8.5“ |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 240 VAC |
安裝 | 台式 |
輸出電流 | 1.5 |
輸出電壓 | 20到30 VDC |
額定功率 | 60W |
狀態指示燈 | 湖水綠 |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 16.83 |
船長(厘米) | 25.08 |
船寬(厘米) | 6.99 |
原產地 | CN |