得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動螺絲刀電源 |
外殼材料 | 金屬外殼 |
深度 | 5.9“ |
身高 | 2" |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 100到240V |
安裝 | 台式 |
輸出電流 | 1.8/3 |
輸出電壓 | 32到20 VDC |
額定功率 | 75W |
狀態指示燈 | 湖水綠 |
次數 | 交換 |
信號寬度 | 5.12“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 23.18 |
船寬(厘米) | 8.26 |
原產地 | TW |