Ashcroft 1009a | 壓力表工藝 1/4 英吋 Npt 銀 | 30zz82 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT 1009A 壓力表工藝 1/4 英寸 NPT 銀色 | AH3BEY 30ZZ82

ASHCROFT 1009A 壓力表工藝 1/4 英寸 NPT 銀色

有現貨
貨號:AH3BEY 型號:1009A交叉編號:30ZZ82

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,212 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色不銹鋼
外殼材料不銹鋼
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸4.5“
量規類型千分錶指針
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-40度至200度F
主要應用過程
範圍0至160 psi
傳感器材質青銅
最小畢業2
插座材質黃銅
接液材料黃銅/青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.77
船高(厘米)7.62
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)16.51
原產地US

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:20

產品型號

產品型號項目範圍最小畢業插座材質接液材料價錢
ASHCROFT 1009A 真空計工藝 1/4 英寸 NPT 銀色 | AH3BEQ 30ZZ75 1009A真空計30至0 In。 汞0.2黃銅黃銅/青銅新台幣15,872元
ASHCROFT 1009A 壓力表工藝 1/4 英寸 NPT 銀色 | AH3BET 30ZZ77 1009A複合量規30 到 0 到 30 英寸。 汞/磅/平方英寸1/0.5黃銅黃銅/青銅新台幣15,712元
ASHCROFT 1009A 壓力表工藝 1/4 英寸 NPT 銀色 | AH3BEU 30ZZ78 1009A壓力計0年到15年0.1黃銅黃銅/青銅新台幣15,712元
ASHCROFT 1009A 壓力錶工藝 1/4 英吋 NPT 銀色 | AH3BEZ 30ZZ83 1009A壓力計0年到300年2黃銅黃銅/青銅新台幣15,212元
ASHCROFT 1009A 壓力錶工藝 1/4 英吋 NPT 銀色 | AH3BFA 30ZZ84 1009A壓力計0年到400年5黃銅黃銅/青銅新台幣15,212元
ASHCROFT 1009S 真空計工藝 1/4 英寸 NPT 銀色 | AH3BFD 30ZZ87 1009S真空計30至0 In。 汞0.2不銹鋼不銹鋼新台幣26,155元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT 1009A 壓力表工藝 1/4 英寸 NPT 銀色
新台幣15,212元 /單元