項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-1% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 玻璃填充聚砜 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
量規類型 | 低壓隔膜 |
應屆畢業生 | 0.5盎司。 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | -4度至140度F |
範圍 | 0至20盎司。0至35英寸H2O |
最小畢業 | 0.5盎司。 |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 鈹銅 |
UPC | 759426377035 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
25 1490A 02L 100“ H20 | 1英寸水 | 0至100“ H2O | 1英寸水 | 新台幣2,833元 | |
25 1490A 02L 15“ H20 | 0.2英寸水 | 0至15“ H2O | 0.2英寸水 | 新台幣2,833元 | |
25 1490A 02L 30“ H20 | 0.5英寸水 | 0至30“ H2O | 0.5英寸水 | 新台幣2,833元 | |
25 1490A 02L 5 磅/平方英寸 | 1 PSI | 0至5 psi | 0.1 PSI | 新台幣2,833元 | |
25 1490A 02L 60“ H20 | 1英寸水 | 0至60“ H2O | 0.2英寸水 | 新台幣2,833元 |