項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
量規類型 | PowerFlex(TM)機芯 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 0年到600年 |
傳感器材質 | 青銅 |
最小畢業 | 10 |
插座材質 | 黃銅 |
UPC | 759426945906 |
接液材料 | 黃銅/青銅 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 7.87 |
原產地 | US |
型號 | 錶盤尺寸 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009AW02L15# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到15年 | 0.5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L30# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到30年 | 0.5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L60# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到60年 | 1 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L100# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到100年 | 2 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L160# | 2.5“ | -40度至200度F | 0至160 psi | 5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L300# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到300年 | 5 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 | |
251009AW02L400# | 2.5“ | -40度至200度F | 0年到400年 | 10 | 黃銅 | 黃銅/青銅 | 新台幣4,418元 |