項目 | 差壓表 |
準確性 | + /-2% |
環境工作範圍 | 0度至170度 |
主體材料 | 鋁 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
連接尺寸NPT(英寸) | 1/4 |
撥號材料 | 不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 3-1 / 2“ |
膜片材質 | 布納-N |
壓差範圍 | 0至15 psi |
滿量程精度(%) | +/- 2 |
活塞材質 | PTFE |
壓力範圍小分度 | 1.0 PSI |
額定總壓力 | 3000 PSI |
秤類型 | 壓力 |
密封材料 | 布納-N |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 準確性 | 主體材料 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 壓差範圍 | 活塞材質 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351130FD25SXCYLM30PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至30 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351130FD25SXCYLM60PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至60 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351130FD25SXCYLM100PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至100 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351132FD25SXCYLM25IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至25英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 | ||
351132FD25SXCYLM50IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至50英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 | ||
351132FD25SXCYLM100IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至100英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 | ||
351132FD25SXCYLM200IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至200英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 |