扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT 35W1005PH02L60# 表壓 0-60 psi +/-3-2-3% | AH3QVL 33HR35

ASHCROFT 35W1005PH02L60# 表壓 0-60 psi +/-3-2-3Percent

有現貨
貨號: AH3QVL 型號:35W1005PH02L60#交叉編號:33HR35

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,063 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力計
校准證書沒有
錶殼顏色黑色
外殼材料塑料
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸3.5“
量規類型PowerFlex(TM)機芯
鏡頭材質塑料
工作溫度 範圍-40度至150度F
主要應用一般用途
範圍0年到60年
傳感器材質青銅
最小畢業1
插座材質黃銅
接液材料黃銅/青銅

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)3.3
船長(厘米)10.67
船寬(厘米)10.16
原產地BR

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 3-2-3%
  • 壓力和真空計類型:壓力計
  • 可安裝儀表板:否
  • 液體填充:否

產品型號

產品型號量規類型準確性校准證書應屆畢業生鏡頭材質工作溫度 範圍範圍環材料價錢
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI 壓力表 0 至 60 Psi 2 英寸 1/4 英寸 Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60磅/平方英寸測試+/- 3-2-3%-5 PSI聚碳酸酯-40度至150度F0至60 psi-新台幣651元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI 壓力表 0 至 100 Psi 6 英寸 1/4 英寸 | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-10 PSI玻璃-40度至150度F0至100 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI 壓力表 0 至 15 Psi 6 英寸 1/4 英寸 Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-1 PSI玻璃-40度至150度F0至15 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI 壓力表 0 至 200 Psi 6 英寸 1/4 英寸 | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-20 PSI玻璃-40度至150度F0至200 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI 壓力表 0 至 30 Psi 6 英寸 1/4 英寸 Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-5 PSI玻璃-40度至150度F0至30 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI 壓力表 0 至 300 Psi 6 英寸 1/4 英寸 | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-50 PSI玻璃-40度至150度F0至300 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI 壓力表 0 至 400 Psi 6 英寸 1/4 英寸 | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 磅/平方英寸測試+ /-0.25%-50 PSI玻璃-40度至150度F0至400 psi鉸鍊鋼新台幣18,660元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT 35W1005PH02L60# 表壓 0-60 psi +/-3-2-3Percent
新台幣1,063元 /單元