項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.25% |
校准證書 | NIST與數據 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鋁 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
量規類型 | 測試 |
應屆畢業生 | 10 PSI |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 0至100 psi |
環材料 | 鉸鍊鋼 |
最小畢業 | 0.5 PSI |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 磷青銅 |
UPC | 723259401113 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 外殼材料 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-1082AS 02L 100 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 10 PSI | 0至100 psi | 0.5 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 15 | 環氧塗層鋁 | 1 PSI | 0至15 psi | 0.05 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 200 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 20 PSI | 0至200 psi | 0.5 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 30 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 5 PSI | 0至30 psi | 0.1 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 300 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 50 PSI | 0至300 psi | 1 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 400 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 50 PSI | 0至400 psi | 1 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 | |
45-1082AS 02L 60 磅/平方英寸 | 環氧塗層鋁 | 5 PSI | 0至60 psi | 0.2 PSI | 黃銅 | 磷青銅 | 新台幣13,994元 |