項目 | 複合量規 |
準確性 | + /-0.5% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 酚醛 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 過程 |
應屆畢業生 | 10英寸汞柱至5 psi |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 30“ Hg Vac至30 psi |
環材料 | 螺紋增強聚丙烯 |
最小畢業 | 1英寸汞柱,0.5磅/平方英寸 |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 應屆畢業生 | 準確性 | 錶殼顏色 | 鏡頭材質 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009SW02BXLLV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,085元 | ||
351009SW02LXLLV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,639元 | ||
251009SW02LX6BV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,360元 | ||
251009SW02BX6BV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,921元 | ||
251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,363元 | ||
251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣5,083元 | ||
251009SW02LXLLV / 30 | 10英寸汞柱至5 psi | + /-1% | 銀色 | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 30“ Hg Vac至30 psi | 不銹鋼 | 1英寸汞柱,1磅/平方英寸 | 新台幣4,972元 |