項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 5A @ 125/250伏 |
爆破壓力 | 8000 PSI |
電路類型 | 快動開關 |
兼容 | 布納和316不銹鋼 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 5A @ 28V電阻性,3A @ 28V感性 |
電氣連接 | 3-18 AWG PVC絕緣的12英寸基礎導線 |
外殼材質 | 防水316不銹鋼 |
IP等級 | 67 |
NEMA號 | 6 |
工作溫度 範圍 | -40度至210度F |
所需功率 | 10 / 125VAC時為250A,6VDC時為30A |
過程連接 | 7 / 16-20 SAE男 |
範圍 | 100至1000 psi |
接液材料 | 316不銹鋼活塞和Buna-N O形圈 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |