項目 | 壓力變送器 |
準確性 | +/- 0.50%滿量程 |
兼容 | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 |
連接尺寸 | 1/8“ MNPT |
電氣連接 | 4 針 Hirschmann A 型 DIN 43650-A 連接器 |
住房 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 600 |
工作溫度。 | -40度至257度F |
產量 | 1到5 VDC |
所需功率 | 9到36 VDC |
範圍 | 0年到300年 |
熱誤差 | +/- 3%(-4至185F) |
UPC | 094713720614 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 3.56 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
G17M0115DO60# | 120 | 0年到60年 | 新台幣9,075元 |