扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 感測器 Vac 至 30 Psi 輸出 1 至 5vdc | AE4MBE 5LRP4

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 傳感器 Vac 至 30 Psi 輸出 1 至 5vdc

有現貨
貨號:AE4MBE 型號:G17M0115DOVAC/30#交叉參考:5LRP4

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,075 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力傳感器
準確性+/- 0.5%滿量程
兼容任何與316不銹鋼兼容的工藝
電氣連接標準 43650-A
住房304不銹鋼
最大。 壓力60 PSI
工作溫度。-40到257 F.
產量1到5 VDC
所需功率9到36 VDC
過程連接1/8“ NPT公頭
範圍30“ Hg Vac至30 psi
熱誤差+/- 3%(-4至185F)
接液材料不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)15.49
船長(厘米)8.13
船寬(厘米)3.56
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號NEMA號準確性兼容工作溫度。產量所需功率壓力範圍過程連接價錢
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY 複合傳感器範圍 Vac 至 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY 壓力傳感器壓力 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY 壓力傳感器壓力 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY 壓力傳感器壓力 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9到36 VDC-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY 壓力傳感器壓力 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY 壓力傳感器壓力 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY 壓力傳感器壓力 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500#GXCY4X跨度的0.25%任何與不銹鋼兼容的工藝-40到257 F.4至20 mA DC9至36 DCV-1 / 4“NPT新台幣11,576元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT G17M0115DOVAC/30# 傳感器 Vac 至 30 Psi 輸出 1 至 5vdc
新台幣9,075元 /單元