得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力傳感器 |
準確性 | +/- 0.5%滿量程 |
兼容 | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 |
電氣連接 | 標準 43650-A |
住房 | 304不銹鋼 |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 60 PSI |
工作溫度。 | -40到257 F. |
產量 | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC |
所需功率 | 9到36 VDC |
過程連接 | 1/4“ NPT公頭 |
範圍 | 0至30 psi |
熱誤差 | +/- 3%(-4至185F) |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | NEMA號 | 準確性 | 兼容 | 工作溫度。 | 產量 | 所需功率 | 壓力範圍 | 過程連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T27M0242EWVAC / 30#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW30#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW60#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW100#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9到36 VDC | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW200#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW300#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW500#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 |