項目 | 衛生壓力傳感器 |
準確性 | + /-1% |
兼容 | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 |
電氣連接 | DIN |
住房 | 不銹鋼 |
鉛長度 | 36“ |
最大。 壓力 | 400 PSI |
NEMA號 | 4X |
工作溫度。 | -20至180 F |
產量 | 1到5 VDC |
所需功率 | 10到36 VDC |
過程連接 | 1 1/2“衛生 |
範圍 | 0至200 psi |
熱誤差 | 每度+/- +/- 0.04%(-20至168F) |
接液材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 接液材料 | 電氣連接 | 最大。 壓力 | 產量 | 所需功率 | 過程連接 | 範圍 | 熱誤差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS7S1542F230# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 0至30 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S1542F260# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 0至60 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S1542F2100# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 0至100 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S1542F2200# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 0至200 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S1542F2300# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 600 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 0至300 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S1542F230#&VAC | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 1-1 / 2“衛生 | 30“ Hg Vac至30 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣31,016元 | |
KS7S2042F230# | 316L不銹鋼 | 屏蔽線 | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 9到36 VDC | 2“衛生 | 0至30 psi | -04°F至20°F每+/- +/-。168% | 新台幣30,534元 |