扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT KS7S2042HM30#&VAC 衛生傳感器 30 英寸 Hg Vac 至 30psi | AE3JEK 5DLY2

ASHCROFT KS7S2042HM30#&VAC 衛生型傳感器 30 英寸 Hg Vac 至 30psi

有現貨
貨號:AE3JEK 型號:KS7S2042HM30#&VAC交叉參考:5DLY2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$32,166 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衛生壓力傳感器
準確性+ /-1%
兼容任何與316不銹鋼兼容的工藝
電氣連接DIN
住房不銹鋼
迴路電阻取決於環路電源電壓
最大。 壓力60 PSI
NEMA號4X
工作溫度。-20至180 F
產量4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC
所需功率9到36 VDC
過程連接2“衛生
範圍30“ Hg Vac至30 psi
熱誤差-04°F至20°F每+/- +/-。168%
接液材料316L不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.56
船高(厘米)9.91
船長(厘米)14.73
船寬(厘米)14.48
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號接液材料電氣連接最大。 壓力產量所需功率過程連接範圍熱誤差價錢
ASHCROFT KS7S1542F230# 衛生型傳感器範圍 0 至 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230#316L不銹鋼屏蔽線60 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生0至30 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S1542F260# 衛生型傳感器範圍 0 至 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260#316L不銹鋼屏蔽線120 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生0至60 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S1542F2100# 衛生型傳感器範圍 0 至 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100#316L不銹鋼屏蔽線200 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生0至100 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S1542F2200# 衛生型傳感器範圍 0 至 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200#316L不銹鋼屏蔽線400 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生0至200 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S1542F2300# 衛生型傳感器範圍 0 至 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300#316L不銹鋼屏蔽線600 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生0至300 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S1542F230#&VAC 衛生傳感器 30 英寸汞真空至 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230#&VAC316L不銹鋼屏蔽線60 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC1-1 / 2“衛生30“ Hg Vac至30 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣31,016元
ASHCROFT KS7S2042F230# 衛生型傳感器範圍 0 至 30psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230#316L不銹鋼屏蔽線60 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC9到36 VDC2“衛生0至30 psi-04°F至20°F每+/- +/-。168%新台幣30,534元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT KS7S2042HM30#&VAC 衛生型傳感器 30 英寸 Hg Vac 至 30psi
新台幣32,166元 /單元