項目 | 球轉移 |
球直徑 | 1-1 / 2英寸 |
球材質 | 尼龍 |
直徑 | 3" |
維度A | 3-13 / 16“ |
尺寸B | 3" |
身高 | 3 13機構/ 16“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
安裝樣式 | 2“NPT |
類別 | 內螺紋管 |
工作負荷限制 | 125磅 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8431390010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 球材質 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BT P 1.5DIA 250 CS/CS | 鍍鋅鋼 | 250磅。 | 新台幣2,398元 | ||
BT P 1.5DIA 250 不銹鋼/碳鋼 | 不銹鋼 | 250磅。 | 新台幣3,831元 |