得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電池測試儀 |
準確性 | 50冷啟動安培 |
結構 | 鐵件 |
深度 | 7" |
顯示屏 | 模擬 |
身高 | 11“ |
負載範圍 | 125 |
解析度 | 低 |
類別 | 模擬 |
電壓範圍 | 0年到16年 |
信號寬度 | 568614“ |
適用於 | 6V和12V電池 |
船重(kg) | 1.59 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9030330040 |