項目 | 拉伸彈簧 |
撓度@載荷 | 2.27“ |
終端類型 | 全扭環 |
織物袖子外直徑。 | 0.33“ |
完 | 油 |
負載(磅) | 1.68 |
材料 | 標準鋼 |
外直徑。 | 0.25“ |
總長度 | 5 11機構/ 16“ |
回彈率 | 0.43磅/英寸 |
類別 | 實用 |
線徑 | 0.03“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 0.67 |
船寬(厘米) | 15.18 |
HS代碼 | 7320205020 |
型號 | 撓度@載荷 | 終端類型 | 負載(磅) | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 線徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020031000 | 2" | 機器半環 | 16.75 | 1" | 8 3機構/ 64“ | 3.9磅/英寸 | 0.11“ | 3 | 新台幣1,024元 | |
020003000 | 3" | 全扭環 | 8.80 | 0.63“ | 10“ | 1.8磅/英寸 | 0.07“ | 3 | 新台幣841元 | |
020002000 | 1.99“ | 機器半環 | 5.60 | 0.81“ | 9 55機構/ 64“ | 0.75磅/英寸 | 0.07“ | 3 | 新台幣1,007元 | |
020103000 | 2.1“ | 機器半環 | 78.72 | 1.56“ | 15.593 | 16.06磅/英寸 | 0.21“ | 6 | 新台幣1,820元 | |
020029000 | 1" | 機器半環 | 35.00 | 0.88“ | 5 21機構/ 32“ | 17.76磅/英寸 | 0.120“ | 3 | 新台幣1,068元 | |
020013000 | 1" | 機器半環 | 16.82 | 0.56“ | 5 11機構/ 32“ | 9磅/英寸 | 0.08“ | 3 | 新台幣738元 | |
020004000 | 1" | 全扭環 | 6.50 | 0.5“ | 9.88“ | 1.71磅/英寸 | 0.06“ | 3 | 新台幣696元 |