得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 模具之春 |
顏色 | 藍色 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 畫 |
孔尺寸 | 1" |
桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 2.5“ |
回彈率 | 209磅/英寸 |
類別 | 中等責任 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103104 | 藍色 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 60磅/英寸 | 中等責任 | 10 | 新台幣1,133元 | |
103108 | 藍色 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2" | 31磅/英寸 | 中等責任 | 1 | 新台幣161元 | |
103110 | 藍色 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 26磅/英寸 | 中等責任 | 1 | 新台幣182元 | |
103112 | 藍色 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 21磅/英寸 | 中等責任 | 1 | 新台幣193元 | |
103204 | 藍色 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 110磅/英寸 | 中等責任 | 10 | 新台幣1,142元 | |
103205 | 藍色 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 82磅/英寸 | 中等責任 | 10 | 新台幣1,324元 | |
103206 | 藍色 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 68磅/英寸 | 中等責任 | 10 | 新台幣1,301元 |