項目 | 模具之春 |
顏色 | 金色 |
終端類型 | 封閉地面 |
完 | 畫 |
孔尺寸 | 0.75“ |
桿尺寸 | 3機構/ 8“ |
材料 | 鉻矽合金鋼 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 1.5“ |
回彈率 | 690磅/英寸 |
類別 | 重型 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7320205060 |
原產地 | US |
型號 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 回彈率 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105104 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1" | 116磅/英寸 | 10 | 新台幣1,280元 | |
105105 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.25“ | 98磅/英寸 | 10 | 新台幣1,427元 | |
105107 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1.75“ | 75磅/英寸 | 10 | 新台幣1,751元 | |
105110 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | 50磅/英寸 | 1 | 新台幣21元 | |
105112 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3" | 41磅/英寸 | 1 | 新台幣153元 | |
105148 | 0.375“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 12“ | 11磅/英寸 | 1 | 新台幣910元 | |
105204 | 0.5“ | 9機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 225磅/英寸 | 1 | 新台幣104元 |